Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NBR3 Forlengelsesfjær Sikkerhetstrekk 6 Totallengde 1.100 Od | AB2PWP

APPROVED VENDOR 1NBR3 Forlengelsesfjær Sikkerhetstrekkstang 6 Totallengde 1.100 Od

På lager
Vare: AB2PWP Modell: 1NBR3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
266NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelsesfjær
Avbøyning @ Last1.9 "
SluttypeLukket trekkstang
FinishSink belagt
Last (kg)55.1
MaterialeHøyt karbonstål
Utenfor Dia.1.1 "
Total lengde6"
Vårrate29 kg / tommer
typenSikkerhetsstang
WireDia.0.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7320205020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVårrateAvbøyning @ LastSluttypetypenWireDia.FinishLast (kg)MaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 1NBR2 Forlengelsesfjær Sikkerhetstrekk 4 Totallengde 0.675 Od | AB2PWN 1NBR22.28 kg / tommer2.2 "Lukket trekkstangSikkerhetsstang0.048 "Sink belagt5.01Høyt karbonstål130NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NBR4 Forlengelsesfjær Sikkerhetstrekk 6 Totallengde 1.162 Od | AB2PWQ 1NBR42.77 kg / tommer4"Lukket trekkstangSikkerhetsstang0.072 "Sink belagt11.1Høyt karbonstål177NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NBR5 Forlengelsesfjær Sikkerhetstrekkstang 6 Totallengde 1.192 Od | AB2PWR 1NBR54.21 kg / tommer3"Lukket trekkstangSikkerhetsstang0.092 "Sink belagt12.62Høyt karbonstål206NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NBR6 Forlengelsesfjær Sikkerhetstrekk Stål 7 1/2 Totallengde | AB2PWT 1NBR618 kg / tommer2.35 "Lukket trekkstangSikkerhetsstang0.105 "Sink belagt42.3Høyt karbonstål104NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NBR7 Forlengelsesfjær Sikkerhetstrekk Stål 7 7/8 Totallengde | AB2PWU 1NBR765.69 kg / tommer2.75 "Lukket trekkstangSikkerhetsstang0.250 "Sink belagt180.65Høyt karbonstål517NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NBR8 Forlengelsesfjær Sikkerhetstrekk 8 Totallengde 2.100 Od | AB2PWV 1NBR8179.85 kg / tommer1.85 "Lukket trekkstangSikkerhetsstang0.312 "Sink belagt332.72Høyt karbonstål647NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NBR9 Forlengelsesfjær Sikkerhetstrekk Stål 8 1/2 Totallengde | AB2PWW 1NBR913.52 kg / tommer4"Lukket trekkstangSikkerhetsstang0.148 "Sink belagt54.08Høyt karbonstål395NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NBR3 Forlengelsesfjær Sikkerhetstrekkstang 6 Totallengde 1.100 Od
266NOK / enhet