Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LUR7 sekskantreduserende bøssing 1 1/2 x 1 tomme 316 rustfritt stål | AB2FXA

APPROVED VENDOR 1LUR7 sekskantreduserende bøssing 1 1/2 x 1 tomme 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AB2FXA Modell: 1LUR7
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
317NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Reduserende Bushing
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Rørstørrelse1-1 / 2 "x 1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LTX1 sekskantreduserende bøssing 1 1/2 x 1 1/4 In | AB2FNN 1LTX1316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1-1/2" x 1-1/4"486NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTX3 sekskantreduserende bøssing 2 x 3/4 tommer 316 rustfritt stål | AB2FNQ 1LTX3316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F2 "x 3/4"897NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTX5 sekskantreduserende bøssing 2 x 1 tomme 316 rustfritt stål | AB2FNT 1LTX5316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F2 "x 1"925NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTX7 sekskantreduserende bøssing 2 x 1 1/4 tomme 316 rustfritt stål | AB2FNV 1LTX7316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F2 "x 1-1 / 4"695NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTX9 sekskantreduserende bøssing 2 x 1 1/2 tomme 316 rustfritt stål | AB2FNX 1LTX9316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F2 "x 1-1 / 2"741NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUL9 Hex-reduksjonsbøssing 1/2 x 1/8 tomme 316 rustfritt stål | AB2FWE 1LUL9316 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 8"68NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUN2 sekskantreduserende bøssing 1/2 x 1/4 tomme 316 rustfritt stål | AB2FWG 1LUN2316 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"66NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUR7 sekskantreduserende bøssing 1 1/2 x 1 tomme 316 rustfritt stål
317NOK / enhet