Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U11380.037.0001 Sekskantmutter 3/8-24 9/16 Tommer, 100PK | AA9ZAF 1JY65

APPROVED VENDOR U11380.037.0001 Sekskantmutter 3/8-24 9/16 tomme, 100PK

På lager
Vare: AA9ZAF Modell: U11380.037.0001Kryssref: 1JY65 / 175Z04
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
103NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantmutter
Grunnleggende materialeLavkullstål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishSink belagt
Høyde7 / 32 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typeTynn mutter
Rockwell HardnessC32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenTynn
Bredde9 / 16 "
Skiftenøkkelstørrelse9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U11380.037.0001 Sekskantmutter 3/8-24 9/16 tomme, 100PK
103NOK /pakke