Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1EMN9 All Fit bøssing ytre diameter 1.156 tommer - pakke med 25 | AA9QFT

APPROVED VENDOR 1EMN9 All Fit bøssing ytre diameter 1.156 tommer - pakke med 25

På lager
Vare: AA9QFT Modell: 1EMN9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAll Fit Bushing
FARGESvart
Hull Dia.1.093 "
Inne i Dia.0.812 "
MaterialeVarmestabilisert nylon
Utenfor Dia.1.156 "
Temp. Område-40 til +250 F.
Tykkelse0.453 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHull Dia.Inne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1EML9 All Fit bøssing ytre diameter 0.718 tommer - pakke med 25 | AA9QFJ 1EML9Svart0.625 "0.437 "0.718 "0.406 "61NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1EMN1 All Fit bøssing ytre diameter 0.718 tommer - pakke med 25 | AA9QFK 1EMN1Hvit0.625 "0.437 "0.718 "0.406 "79NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1EMN2 All Fit bøssing ytre diameter 0.859 tommer - pakke med 25 | AA9QFL 1EMN2Svart0.75 "0.500 "0.859 "0.39 "82NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1EMN3 All Fit bøssing ytre diameter 0.859 tommer - pakke med 25 | AA9QFM 1EMN3Hvit0.75 "0.500 "0.859 "0.39 "38NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1EMN4 All Fit bøssing ytre diameter 0.890 tommer - pakke med 25 | AA9QFN 1EMN4Svart0.812 "0.500 "0.89 "0.39 "90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1EMN6 All Fit bøssing ytre diameter 0.937 tommer - pakke med 25 | AA9QFP 1EMN6Svart0.875 "0.562 "0.937 "0.453 "46NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1EMN7 All Fit bøssing ytre diameter 0.937 tommer - pakke med 25 | AA9QFQ 1EMN7Hvit0.875 "0.562 "0.937 "0.453 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1EMN9 All Fit bøssing ytre diameter 1.156 tommer - pakke med 25
63NOK / enhet