Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1CPY3 Rør 1 tommer 1 fot Lengde Tidsplan 40 Svart stål | AA9EGN

APPROVED VENDOR 1CPY3 Rør 1 tomme 1 fot lengde skjema 40 svart stål

På lager
Vare: AA9EGN Modell: 1CPY3
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
165NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
Grunnleggende tilkoblingstypeUgjenget
Body MaterialSvart stål
Lengde12 "
Maks. Press150 psi @ 72 grader F
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.1.315 "
Rørstørrelse1"
Planlegg40
Sømløs / sveisetSveiset
GjengetypeVanlig slutt
Veggtykkelse0.133 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.76
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7307995015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseGrunnleggende tilkoblingstypeBody MaterialGjengetypeVeggtykkelseInne i Dia.LengdeMaks. PressPris
GODKJENTE LEVERANDØR 1CPX6 Rør 1/2 tommer 1 fotlengde Tidsplan 40 Svart stål | AA9EGG 1CPX61 / 2 "UgjengetSvart stålVanlig slutt0.109 "-12 "150 psi @ 366 grader F89NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 1CPX7 Rør 1/2 tommer 3 føtter Lengde Tidsplan 40 Svart stål | AA9EGH 1CPX71 / 2 "UgjengetSvart stålVanlig slutt0.109 "-36 "150 psi @ 366 grader F185NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 1CPX8 Rør 1/2 tommer 5 føtter Lengde Tidsplan 40 Svart stål | AA9EGJ 1CPX81 / 2 "UgjengetSvart stålVanlig slutt0.109 "-60 "150 psi @ 366 grader F317NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 1CPX9 Rør 3/4 tommer 1 fot Lengde Tidsplan 40 Svart stål | AA9EGK 1CPX93 / 4 "UgjengetSvart stålVanlig slutt0.113 "-12 "150 psi @ 366 grader F119NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 1CPY1 Rør 3/4 tommer 3 føtter Lengde Tidsplan 40 Svart stål | AA9EGL 1 CPY13 / 4 "UgjengetSvart stålVanlig slutt0.113 "-36 "150 psi @ 72 grader F269NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 1CPY2 Rør 3/4 tommer 5 føtter Lengde Tidsplan 40 Svart stål | AA9EGM 1 CPY23 / 4 "UgjengetSvart stålVanlig slutt0.113 "-60 "150 psi @ 366 grader F414NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPY5 Rør 1 tomme 5 fot lengde skjema 40 svart stål | AA9EGQ 1 CPY51"UgjengetSvart stålVanlig slutt0.133 "-60 "150 psi @ 366 grader F612NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CPY3 Rør 1 tomme 1 fot lengde skjema 40 svart stål
165NOK / enhet