Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1CNR8 Stopp- og avfallsventil 3/4 tommers løsemiddel | AA9DZV

APPROVED VENDOR 1CNR8 Stopp- og avfallsventil 3/4 tomme løsemiddel

På lager
Vare: AA9DZV Modell: 1CNR8
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
115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopp og kast bort ventilen
Body MaterialCPVC
TilkoblingstypeCPVC
HåndteringsmaterialeCPVC
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Total lengde2.5 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Toppen av håndtaket til innløpssenteret4.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
GODKJENT LEVERANDØR 1CNR7 Stopp- og avfallsventil 1/2 tommers løsemiddel | AA9DZU 1CNR71 / 2 "3.94 "109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNR8 Stopp- og avfallsventil 3/4 tomme løsemiddel
115NOK / enhet