Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D824 Carbide Bur sylindrisk kule nese 1/4 | AA8MZC

APPROVED VENDOR 19D824 Carbide Bur sylindrisk kule nese 1/4

På lager
Vare: AA8MZC Modell: 19D824

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1 / 2 "
Maks. RPM30000-40000
Total lengde2"
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSylindrisk ballnese
HandelsnummerSC-51

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D822 Carbide Bur sylindrisk kule nese 1/2 | AA8MZA 19D8221 / 2 "1"15000-400002.75 "Herdet stål1 / 4 "SC-5471NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D823 Carbide Bur sylindrisk kule nese 1/4 | AA8MZB 19D8231 / 4 "5 / 8 "30000-400002"Carbide1 / 4 "SC-1224NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D825 Carbide Bur sylindrisk kule nese 1/8 | AA8MZD 19D8251 / 8 "1 / 2 "40000-700002"Carbide1 / 4 "SC-11355NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D826 Carbide Bur sylindrisk kule nese 1/8 | AA8MZE 19D8261 / 8 "9 / 16 "40000-700001.5 "Carbide1 / 8 "SC-42100NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D827 Carbide Bur sylindrisk kule nese 3/8 | AA8MZF 19D8273 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Herdet stål1 / 4 "SC-3307NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D828 Carbide Bur sylindrisk kule nese 3/16 | AA8MZG 19D8283 / 16 "5 / 8 "20000-300002"Herdet stål1 / 4 "SC-14147NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D829 Carbide Bur sylindrisk kule nese 5/8 | AA8MZH 19D8295 / 8 "1"12000-250002.75 "Carbide1 / 4 "SC-6646NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D824 Carbide Bur sylindrisk kule nese 1/4
164NOK / enhet