Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D761 Carbide Bur Pointed Tree 1/8 | AA8MWL

APPROVED VENDOR 19D761 Carbide Bur Spiss Tree 1/8

På lager
Vare: AA8MWL Modell: 19D761

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 8 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde5 / 16 "
Maks. RPM40000-70000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSpisset tre
HandelsnummerSG-42

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D753 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 | AA8MWC 19D7531 / 4 "5 / 8 "20000-300002"Herdet stål1 / 4 "SG-1210NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D754 Carbide Bur Pointed Tree 1/2 | AA8MWD 19D7541 / 2 "3 / 4 "15000-400002.5 "Herdet stål1 / 4 "SG-13620NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D755 Carbide Bur Pointed Tree 3/4 | AA8MWE 19D7553 / 4 "1.5 "10000-200003.25 "Herdet stål1 / 4 "SG-151 122 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D756 Carbide Bur spiss tre 6 Mm | AA8MWF 19D7566mm16mm20000-3000050mmHerdet stål6mmSG-1M60NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D758 Carbide Bur Pointed Tree 3/8 | AA8MWH 19D7583 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Herdet stål1 / 4 "SG-3277NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D760 Carbide Bur Pointed Tree 1/8 | AA8MWK 19D7601 / 8 "1 / 4 "40000-700001.5 "Carbide1 / 8 "SG-41105NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D766 Carbide Bur Pointed Tree 3/16 | AA8MWR 19D7663 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Herdet stål1 / 8 "SG-53119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D761 Carbide Bur Spiss Tree 1/8
31NOK / enhet