Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 13G716 Datalogger Temperatur Dual K | AA4WTE

APPROVED VENDOR 13G716 Data Logger Temperature Dual K

På lager
Vare: AA4WTE Modell: 13G716

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 209 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDatalogger
Nøyaktighet+/- 0.3% AV LESING +1.4
AlarmJA
batteri~~POS=TRUNCStørre enn 9 måneder
kompatibel medUSB-programvaresett: 13G719, reservebatteri: 13G718, K-sonde: 13G720
Dybde3.05 "
Digital avlesningJa
Høyde1.18 "
InterfaceUSB-kabel
Ekstern sondeValgfritt
Eksempel på lagring32 KB
Programvare krevesJa
Tidsintervaller1 sekunder til 24 timer
typenDOBBEL K
VanntettIP61
Bredde3.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode9025801000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Profesjonell

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCkompatibel medtypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 13G713 Datalogger Temperatur -4 til 158 F | AA4WTB 13G713+/- 1.29 MånederUSB-programvaresett: 13G719, reservebatteri: 13G718TEMP.1 566 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13G715 Datalogger Temperatur og fuktighet | AA4WTD 13G715+/- 1.2, +/- 3% RFStørre enn 9 månederUSB-programvaresett: 13G719, reservebatteri: 13G718TEMP. & RH1 979 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13G717 Datalogger Temperatur og fuktighet Dual K | AA4WTF 13G717+/- 0.3% AV LESING +1.4; 3% RFStørre enn 9 månederUSB-programvaresett: 13G719, reservebatteri: 13G718, K-sonde: 13G720DOBBEL K4 655 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 13G716 Data Logger Temperature Dual K
4 209 NOK / enhet