Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 11Y576 Conduit Body Style Ll 1/2 tommers aluminium | AA3YGJ

APPROVED VENDOR 11Y576 Conduit Body Style Ll 1/2 Inch Aluminium

På lager
Vare: AA3YGJ Modell: 11Y576
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
8NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørledning
Tilbake TypeFlate
KroppsstilLL
Kapasitet4.5 Cu.In.
FARGESølv RAL 9006
DesigntypeFlat rygg
FormForm 3
Farlig plasseringsklasseNei
Navstørrelse1 / 2 "
MaterialeDiecast aluminium
typenIkke farlig beliggenhet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7609000000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKapasitetNavstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 11Y565 Conduit Body Style C 2-tommers aluminium | AA3YGB 11Y565C74.5 Cu.In.2"437NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11Y575 Conduit Body Style Ll 1 tommers aluminium | AA3YGH 11Y575LL12 Cu.In.1"185NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11Y583 Conduit Body Style Lr 2 tommers aluminium | AA3YGQ 11Y583LR74.5 Cu.In.2"738NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11Y584 Conduit Body Style Lr 3/4 tommers aluminium | AA3YGR 11Y584LR7.75 Cu.In.3 / 4 "136NOK
GODKJENT LEVERANDØR 11Y589 Conduit Body Style T 2 tommers aluminium | AA3YGW 11Y589T74.5 Cu.In.2"476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 11Y576 Conduit Body Style Ll 1/2 Inch Aluminium
8NOK / enhet