Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 10E755 Vinkelmåler Sveisevinkel Magnetisk 4-3 / 4 x 3-1 / 2 | AA2DWV

APPROVED VENDOR 10E755 vinkelmåler sveisevinkel magnetisk 4-3/4 x 3-1/2

På lager
Vare: AA2DWV Modell: 10E755
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelmåler sveisevinkel
Vinkel30 grader , 45 grader , 60 grader , 75 grader , 90 grader , 135 grader
FARGERød
MaterialeKeramisk magnet, stål
Maks. Dra50 lb.
Total høyde3.5 "
Total lengde4.75 "
Samlet bredde3.5 "
Tykkelse5 / 8 "
typenMagnetic

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8505904000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: 30, 45, 60, 90, 75 og 90 Deg Agnles

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 10E754 Sveisevinkel Magnetisk 6-1/8x4 Stål Rød | AA2DWU 10E754Sveisevinkel4"6.125 "4"288NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 10E755 vinkelmåler sveisevinkel magnetisk 4-3/4 x 3-1/2
192NOK / enhet