Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 10E754 Sveisevinkel Magnetisk 6-1/8x4 Stål Rød | AA2DWU

APPROVED VENDOR 10E754 Sveisevinkel Magnetisk 6-1/8x4 Stål Rød

På lager
Vare: AA2DWU Modell: 10E754

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
288NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisevinkel
Vinkel30 grader , 45 grader , 60 grader , 75 grader , 90 grader , 135 grader
FARGERød
Hull Dia.1.125 "
MaterialeKeramisk magnet, stål
Maks. Dra50 lb.
Total høyde4"
Total lengde6.125 "
Samlet bredde4"
Tykkelse5 / 8 "
typenMagnetic

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8505904000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: 45, 90 og 135 graders vinkler

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 10E755 Vinkelmåler Sveisevinkel Magnetisk 4-3 / 4 x 3-1 / 2 | AA2DWV 10E755Vinkelmåler sveisevinkel3.5 "4.75 "3.5 "192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 10E754 Sveisevinkel Magnetisk 6-1/8x4 Stål Rød
288NOK / enhet