Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1-DEL-10-M7- Wing Screw Iron 5/16-18 X 1 Inch, 25PK | AE7MDM 5ZFJ2

APPROVED VENDOR 1-DEL-10-M7- Vingeskruejern 5/16-18 X 1 tommer, 25PK

På lager
Vare: AE7MDM Modell: 1-DEL-10-M7-Kryssref: 5ZFJ2
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
1 605 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
KlasseUNC-2A
FinishPlain
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde3 / 4 "
HodematerialeFormbar 32510
leder Tykkelse9 / 16 "
hode~~POS=TRUNCVinge
leder Bredde1.5 "
Lengde1"
MaterialeFormbart jern
Rockwell HardnessHB 156
Skulder Dia.9 / 16 "
Skulderlengde3 / 4 "
System for målinginch
Strekkfasthet50,000
Trådstørrelse5 / 16-18
TipsmaterialeFormbart jern
Tips TypeOval

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.79
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318156080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1-DEL-10-M7- Vingeskruejern 5/16-18 X 1 tommer, 25PK
1 605 NOK /pakke