APOLLO VENTILER 7710858 Kuleventil, 2 tommer NPT, full port, bronse, kjedelåsspak | CC2HXY

APOLLO VALVES 7710858 Kuleventil, 2 tommers NPT, full port, bronse, kjedelåsspak

På lager
Vare: CC2HXY Modell: 7710858

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeFNPT
Størrelse2"
typenKjedespak - Horisontal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.2875

Produktdetaljer:

    • Serie: Full-Port kuleventil i bronse

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHåndteringsmaterialeRørstørrelseStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 77-102-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AB9NPM 2EEK1 77-102-01FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep3 / 8 "--453NOK
APOLLO VENTILER 77-103-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AB9NPN 2EEK2 77-103-01FNPT x FNPTBelagt stål1 / 2 "--607NOK
APOLLO VENTILER 77-104-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AB9NPP 2EEK3 77-104-01FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep3 / 4 "--1 016 NOK
APOLLO VENTILER 77-105-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AB9NPQ 2EEK4 77-105-01FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep1"--1 481 NOK
APOLLO VENTILER 77-106-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AB9NPR 2EEK5 77-106-01FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep1.25 "--1 602 NOK
APOLLO VENTILER 77-107-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AB9NPT 2EEK6 77-107-01FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep1.5 "--2 308 NOK
APOLLO VENTILER 77-108-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 2 In | AB9NPU 2EEK7 77-108-01FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep2"--4 526 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 7710858 Kuleventil, 2 tommers NPT, full port, bronse, kjedelåsspak
3 488 NOK / enhet