Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 70LF24801 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 2 In | AD3MCF 40D918 / 70LF-248-01

APOLLO VALVES 70LF24801 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 2 tommer

På lager
Vare: AD3MCF Modell: 70LF24801Kryssref.: 40D918 / 70LF-248-01

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 928 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBlyfri bronse
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeLodde x Lodde
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse2"
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-50 grader til 400 grader F
Tube Size2"
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.74
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseHavnStørrelseTube SizetypenPris
APOLLO VENTILER 70LF24201 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 3/8 In | AD3MBZ 40D912 / 70LF-242-01 70LF24201Lodde x Lodde3 / 8 "Full-3 / 8 "-478NOK
APOLLO VENTILER 70LF24301 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 1/2 In | AD3MCA 40D913 / 70LF-243-01 70LF24301Lodde x Lodde1 / 2 "Full-1 / 2 "-529NOK
APOLLO VENTILER 70LF24401 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 3/4 In | AD3MCB 40D914 / 70LF-244-01 70LF24401Lodde x Lodde3 / 4 "standard-3 / 4 "-888NOK
APOLLO VENTILER 70LF24501 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 1 In | AD3MCC 40D915 / 70LF-245-01 70LF24501Lodde x Lodde1"standard-1"-1 088 NOK
APOLLO VENTILER 70LF24601 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 1-1/4 In | AD3MCD 40D916 / 70LF-246-01 70LF24601Lodde x Lodde1.25 "standard-1.25 "-1 773 NOK
APOLLO VENTILER 70LF24701 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 1-1/2 In | AD3MCE 40D917 / 70LF-247-01 70LF24701Lodde x Lodde1.5 "standard-1.5 "-2 348 NOK
APOLLO VENTILER 70LF24901 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 2-1/2 In | AD3MCG 40D919 / 70LF-249-01 70LF24901Lodde x Lodde2.5 "standard-2.5 "-10 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 70LF24801 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 2 tommer
2 928 NOK / enhet