Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 59LF-004-P2 Y-sil med lav bly 3/4 tommer Npt Ptfe | AD3MAD 40D869

APOLLO VALVES 59LF-004-P2 Y-sil med lav bly 3/4 tomme Npt Ptfe

På lager
Vare: AD3MAD Modell: 59LF-004-P2Kryssreferanse: 40D869
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
1 328 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Avblåsingsport (NPT)1/2
Klasse400 CWP-125 SWP
SamsvarARRA
TilkoblingFNPT
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
PakningsmaterialePTFE
Housing MaterialBlyfri bronse
MaterialeLav-bly-bronse
Maks. Press400 CWP ved 210 grader F
mesh0.016 "
Rørstørrelse3 / 4 "
SkjermSS 20
SkjermmaterialeLegering 20 rustfritt stål
Skjermstørrelse0.016 "X 0.016"
ForseglePTFE
Størrelse3 / 4 "
typenWye
Bredde3.87 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7695
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7412200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjermstørrelseTilkoblingTilkoblingstypeStørrelseBreddeMaterialeMaks. PressRørstørrelsePris
APOLLO VENTILER 59LF003P2PR Y Sil 1/2 tomme lav bly bronse | AC6WNC 36N612 59LF003P2PR50Press-1 / 2 "4.75 "Bronse med lav bly250 psi-962NOK
APOLLO VENTILER 59LF004P2PR Y Sil 3/4 tommer lav bly bronse | AC6WND 36N613 59LF004P2PR20Press-3 / 4 "6 3 / 32 "Bronse med lav bly250 psi-1 164 NOK
APOLLO VENTILER 59LF005P2PR Y Sil 1 tommer lav bly bronse | AC6WNE 36N614 59LF005P2PR20Press-1"7.25 "Bronse med lav bly250 psi-1 832 NOK
APOLLO VENTILER 59LF006P2PR Y Sil 1-1/4 tommer lav bly bronse | AC6WNF 36N615 59LF006P2PR20Press-1.25 "7.625 "Bronse med lav bly250 psi-2 452 NOK
APOLLO VENTILER 59LF007P2PR Y Sil 1-1/2 tommer lav bly bronse | AC6WNG 36N616 59LF007P2PR20Press-1.5 "8.25 "Bronse med lav bly250 psi-3 194 NOK
APOLLO VENTILER 59LF008P2PR Y Sil 2 tommer lav bly bronse | AC6WNH 36N617 59LF008P2PR20Press-2"10 13 / 32 "Bronse med lav bly250 psi-3 649 NOK
APOLLO VENTILER 59LF-001-P2 Y-sil med lav bly 1/4 tomme Npt Ptfe | AD3MAA 40D866 59LF-001-P20.011 "X 0.011"FNPT-1 / 4 "2"Lav-bly-bronse400 CWP ved 210 grader F-482NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 59LF-004-P2 Y-sil med lav bly 3/4 tomme Npt Ptfe
1 328 NOK / enhet