APOLLO VALVES 511JHBKKOX0045 Relief Valve, J Orifice, 2 Inch Size, Bronze | BP4ZZK

APOLLO VALVES 511JHBKKOX0045 Avlastningsventil, J-åpning, 2 tommers størrelse, bronse

På lager
Vare: BP4ZZK Modell: 511JHBKKOX0045

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 798 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvlastningsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15

Produktvarianter

ProduktModellUtløpstypeBody MaterialSkivematerialeTotal høydeTotal lengdetrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådeTestspakPris
APOLLO VENTILER 511DCDKMAA0150 Pop Sikkerhetsventil 1/2 x 3/4 Tommer 150 Psi | AA9DFF 1CKY3 511DCDKMAA0150MNPTBronse316 rustfritt stål7.5 "-15 til 300 psi-60 grader til 406 grader FNei2 922 NOK
APOLLO VENTILER 511DDDKMAA0150 Pop Sikkerhetsventil 3/4in 150 Psi Bronse | AA9DFG 1CKY4 511DDDKMAA0150MNPTBronse316 rustfritt stål7.5 "-15 til 300 psi-60 grader til 406 grader FNei2 984 NOK
APOLLO VENTILER 511EDBKMAA0150 Pop sikkerhetsventil 3/4 x 1-1/4in 150psi | AA9DFH 1CKY5 511EDBKMAA0150MNPTBronse316 rustfritt stål9"-15 til 300 psi-60 grader til 406 grader FNei3 476 NOK
APOLLO VENTILER 511EEBKMAA0150 Pop Sikkerhetsventil 1 x 1-1/4 Inch 150 Psi | AA9DFJ 1CKY6 511EEBKMAA0150MNPTBronse316 rustfritt stål9"-15 til 300 psi-60 grader til 406 grader FNei3 374 NOK
APOLLO VENTILER 511FEBKMAA0150 Pop Sikkerhetsventil 1 x 1-1/2 Inch 150 Psi | AA9DFK 1CKY7 511FEBKMAA0150MNPTBronse316 rustfritt stål10.25 "-15 til 300 psi-60 grader til 406 grader FNei4 209 NOK
APOLLO VENTILER 511GFBKMAA0150 Pop Sikkerhetsventil 1-1/4 x 2 Tommer 150 Psi | AA9DFL 1CKY8 511GFBKMAA0150MNPTBronse316 rustfritt stål13.25 "-15 til 300 psi-60 grader til 406 grader FNei4 913 NOK
APOLLO VENTILER 511HGBKMAA0150 Pop Sikkerhetsventil 1-1/2 x 2-1/2 150psi | AA9DFM 1CKY9 511HGBKMAA0150MNPTBronse316 rustfritt stål15 "-15 til 300 psi-60 grader til 406 grader FNei9 199 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 511JHBKKOX0045 Avlastningsventil, J-åpning, 2 tommers størrelse, bronse
23 798 NOK / enhet