Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 3210227 Ball Valve, Size 3/8 Inch NPT, Bronze, Latch Lever | BY6JXE

APOLLO VALVES 3210227 Kuleventil, størrelse 3/8 tommer NPT, bronse, låsespak

På lager
Vare: BY6JXE Modell: 3210227
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
347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeFNPT
Størrelse3 / 8 "
typenSpak og mutter i rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1229

Produktdetaljer:

    • Serie: Bronsekuleventil, Regular-Port, NPT

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 32-104-01 Vanlig port gjenget kuleventil, NPT, bronse, 3/4 tommers størrelse | AK7AAB 3210401 32-104-01PT3 / 4 "-589NOK
RFQ
APOLLO VENTILER 3210101 Kuleventil, størrelse 1/4 tomme NPT, bronse | BY6JWW 3210101FNPT1 / 4 "standard244NOK
APOLLO VENTILER 3210104 Kuleventil, størrelse 1/4 tommer NPT, bronse, 2-1/4 tommer forlengelse | BY6JWX 3210104FNPT1 / 4 "2-1 / 4 "stammeutvidelse410NOK
APOLLO VENTILER 3210107 Kuleventil, størrelse 1/4 tomme NPT, bronse, T-håndtak | BY6JWY 3210107FNPT1 / 4 "Teehåndtak244NOK
APOLLO VENTILER 3210127 Kuleventil, størrelse 1/4 tomme NPT, bronse, låsespak | BY6JWZ 3210127FNPT1 / 4 "Spak og mutter i rustfritt stål351NOK
APOLLO VENTILER 3210201 Kuleventil, størrelse 3/8 tommer NPT, bronse | BY6JXA 3210201FNPT3 / 8 "standard244NOK
APOLLO VENTILER 3210204 Kuleventil, størrelse 3/8 tommer NPT, bronse, 2-1/4 tommer forlengelse | BY6JXB 3210204FNPT3 / 8 "2-1 / 4 "stammeutvidelse405NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 3210227 Kuleventil, størrelse 3/8 tommer NPT, bronse, låsespak
347NOK / enhet