Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS SZ-7-3MM-5PK Screwdriver Bit 3mm Hex 7/16 Shank PK5 | AG9WCC 22PH31

APEX-TOOLS SZ-7-3MM-5PK Skrutrekkerbit 3 mm sekskant 7/16 skaft PK5

På lager
Vare: AG9WCC Modell: SZ-7-3MM-5PKKryssreferanse: 22PH31
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
998NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
SøknadsmetodePower
BitstilHex
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde2.25 "
Punktstørrelse3.0mm
SAE eller metriskMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 7/16 "
    • Skaftstil: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePunktstørrelseSAE eller metriskPris
APEX-TOOLS 185-2X-5PK Skrutrekker Bits 1/8 Hex 1/4 Shank PK5 | AG9VWJ 22PF50 185-2X-5PK1"1 / 8 "SAE381NOK
APEX-TOOLS 185-6MM-5PK Skrutrekkerbits 6.0mm sekskant 1/4 skaft PK5 | AG9VXH 22PF82 185-6 MM-5PK1 5 / 16 "6.0mmMetric408NOK
APEX-TOOLS 185-2MM-5PK Skrutrekkerbits 2.0mm sekskant 1/4 skaft PK5 | AG9VYE 22PG15 185-2 MM-5PK1"2.0mmMetric512NOK
APEX-TOOLS 315-6X-5PK Skrutrekker Bits 1/4 Hex 5/16 Shank PK5 | AG9VYF 22PG16 315-6X-5PK1 5 / 16 "1 / 4 "SAE503NOK
APEX-TOOLS 185-8X-5PK Skrutrekker Bits 3/8 Hex 1/4 Shank PK5 | AG9VZB 22PG36 185-8X-5PK1.25 "3 / 8 "SAE594NOK
APEX-TOOLS 185-1.5MM-5PK Skrutrekkerbit 1.5mm sekskant 1/4 skaft PK5 | AG9VZK 22PG48 185-1.5 MM-5PK1"1.5mmMetric591NOK
APEX-TOOLS 185-7X-5PK Skrutrekker Bits 5/16 Hex 1/4 Shank PK5 | AG9VZU 22PG56 185-7X-5PK1.25 "5 / 16 "SAE680NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS SZ-7-3MM-5PK Skrutrekkerbit 3 mm sekskant 7/16 skaft PK5
998NOK / enhet