Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 273B-4-5PK Torq-set Power Bit #4 2.75 - Pakke med 5 | AE6NZL 5UFD4

APEX-TOOLS 273B-4-5PK Torq-sett Power Bit #4 2.75 - Pakke med 5

På lager
Vare: AE6NZL Modell: 273B-4-5PKKryssreferanse: 5UFD4
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
1 579 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde2.75 "
BitstilTorq-sett
MaterialeS2 stål
Total lengde2.75 "
Punktstørrelse#4
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenFlere (sett)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeTotal lengdePunktstørrelseShank Dia.SkaftstørrelsetypenPris
APEX-TOOLS 170-5-5PK Skrutrekkerbit Momentsett Power Drive #5 Pk5 | AB6YEM 22PH01 170-5-5PK1.25 "1.25 "#51 / 4 "1 / 4 "Torq-sett784NOK
APEX-TOOLS 273B-1-5PK Torq-set Power Bit #1 2.75 - Pakke med 5 | AE6NZD 5UFC7 273B-1-5PK2.75 "2.75 "#11 / 4 "1 / 4 "Flere (sett)1 664 NOK
APEX-TOOLS 170-2-5PK Torq-set Power Bit #2 1.25 - Pakke med 5 | AE6NZF 5UFC9 170-2-5PK1.25 "1.25 "#21 / 4 "1 / 4 "Torq-sett677NOK
APEX-TOOLS 273B-2-5PK Torq-set Power Bit #2 2.75 - Pakke med 5 | AE6NZG 5UFD0 273B-2-5PK2.75 "2.75 "#21 / 4 "1 / 4 "Flere (sett)1 769 NOK
APEX-TOOLS 170-3-5PK Square Power Bit #3 1.25 - Pakke med 5 | AE6NZH 5UFD1 170-3-5PK1.25 "1.25 "#31 / 4 "1 / 4 "Torq-sett669NOK
APEX-TOOLS 273B-3-5PK Square Power Bit #3 2.75 - Pakke med 5 | AE6NZJ 5UFD2 273B-3-5PK2.75 "2.75 "#31 / 4 "1 / 4 "Torq-sett1 624 NOK
APEX-TOOLS 170-4-5PK Torq-set Power Bit #4 1.25 - Pakke med 5 | AE6NZK 5UFD3 170-4-5PK1.25 "1.25 "#41 / 4 "1 / 4 "Torq-sett761NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 273B-4-5PK Torq-sett Power Bit #4 2.75 - Pakke med 5
1 579 NOK / enhet