Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC G5BLK Strømfilter G Type 120v Rack 5-15r | AG6QKJ 43Y957

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC G5BLK Strømfilter G Type 120v Rack 5-15r

På lager
Vare: AG6QKJ Modell: G5BLKKryssref: 43Y957
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
3 804 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømfilter
Dybde9.45 "
VedleggsmaterialeStål
VedleggstypeStål
FiltertypeFiltrering
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Lengde17.13 "
Lynimpulsstrøm3400 Joules
PlasseringstypeRack
MaterialeStål, plast
Maks. Fortsatt driftsspenning120
Maks. Overspenningsstrøm per modus120
Maks. Overspenningsstrøm per fase120
BeskyttelsesmåterOverspenningsvern og filtrering
MonteringsstilStand Alone
Støyreduksjonsvurdering NRR100 kHz til 10 MHz
Fase1
Vurderte Joule3400
Kortslutningsstrøm15A
typenG Type
Spenning120
SpenningsbeskyttelsesnivåMindre enn 40
SpenningsbeskyttelseMindre enn 40
Bredde1.71 "
Wire Gauge5-15R

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.85
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)55.12
Skipets bredde (cm)33.27
HS kode8537109070

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdePlasseringstypeMonteringsstiltypenBreddeWire GaugePris
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC C2 Strømfilter C Type 120v Vegg 5-15r | AG6QKG 43Y955 C21.6 "3.7 "WallWall MountC Type3.7 "5-15R2 702 NOK
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC G50B20A2 Strømfilter G Type 120v Rack 5-20p | AG6QKH 43Y956 G50B20A29.45 "17.13 "RackStand AloneG Type1.71 "5-20P4 824 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC G5BLK Strømfilter G Type 120v Rack 5-15r
3 804 NOK / enhet