Ambolt FIG 66 sveiset bjelkefeste er egnet for å feste stanghengere til en bjelke ved å klemme på lastflensen. Den brukes i konstruksjons- og industrisektoren for å sikre og støtte rørsystemer i konstruksjonsapplikasjoner, spesielt der rør må monteres til bjelker, kanaler eller konstruksjonselementer.
Egenskaper:
- Dette vedlegget har karbonstålkonstruksjon for mekanisk styrke og beskyttelse mot støt.
- Den er i stand til å ta imot svært tunge belastninger og stangstørrelser opp til 3-1/2 tommer.
- Det gir fleksibilitet og vertikal justering.
- Den leveres med vanlig / varmgalvanisert finish for å tåle temperaturer opp til henholdsvis 750 / 450 grader F.
Standarder og godkjenninger:
- Føderal spesifikasjon AA-1192A (type 22)
- WW-H-171-E (type 22)
- ANSI/MSS SP-69
- MSS SP-58 (type 22)
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er belastningskapasiteten til Anvil FIG 66 sveiset bjelkefeste?
A. Dette bjelkefestet kan håndtere belastninger på opptil 4480 lb og 3508 lb ved henholdsvis 650 og 750 grader F.
Sp. Hvordan bør jeg rengjøre og vedlikeholde dette Anvil FIG 66 sveiset bjelkefeste for langvarig ytelse?
A. Regelmessige inspeksjoner er avgjørende for å identifisere tegn på korrosjon eller slitasje. For rengjøring, bruk en stålbørste eller slipende materiale for å fjerne rust eller forurensninger. Vurder å påføre et passende anti-korrosjonsbelegg etter behov.
Sp. Hvilke bæreevnevarianter av dette Anvil 66-tilbehøret er tilgjengelige, og hvordan kan jeg bestemme den nødvendige bæreevnen for applikasjonen min?
A. Ambolt FIG 66-feste er tilgjengelig med forskjellige bæreevner. Å bestemme den nødvendige kapasiteten innebærer å beregne vekten og lastfordelingen til de støttede rørene, bjelkene og eventuelle dynamiske faktorer som påvirker installasjonen. Nøyaktige beregninger er avgjørende for å sikre tilstrekkelig støtte.
Q. Hva er forskjellen mellom et justerbart og sveiset bjelkefeste?
A. Det sveisede bjelkefestet brukes til å permanent fikse eller sveise bjelker, mens justerbare bjelkefester lar brukere endre avstanden mellom festepunktene. Kunder som leter etter justerbare bjelkefester kan velge Ambolt FIG-AF 772 bjelkefeste for å forenkle installasjonsprosessen, da den kan imøtekomme variasjoner i bjelkedimensjoner og krav til innretting.