ANVIL FIG 167 Isolasjonsbeskyttelsesskjold, 2-1/2 tommers isolasjon | CF4FJU

ANVIL FIG 167 Isolasjonsbeskyttelsesskjerm, 2-1/2 tommers isolasjon

Vare: CF4FJU Modell: FIG 167
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolasjonsbeskyttelsesskjold
MaterialeKarbonstål
Rørstørrelse1/2 "gjennom 24"
standardANSI.jpg

Produktdetaljer:

Amvil FIG 167 isolasjonsbeskyttelsesskjold er ideell for den ytre enden av glassfiber- eller skumisolasjon for å fordele rørbelastninger jevnt og forhindre knusing av isolasjonen uten å bryte dampsperren.

Egenskaper:

  • Amvil FIG 167 isolasjonsbeskyttelsesskjold har karbonstålkonstruksjon for å øke holdbarheten.
  • Den har galvanisert finish for korrosjonsbestandighet og har en tykkelse på 18 gauge for høy trykkstyrke.
  • Dette Ambolt-isolasjonsskjoldet har plass til rørstørrelser fra 1/2 til 24 tommer.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan måler du isolasjonstykkelse?

A. Tykkelsen kan måles ved å multiplisere forholdet mellom isolasjonsmaterialets ledningsevne og overflatekoeffisienten.

Sp. Hvilke faktorer må jeg vurdere når jeg velger en rørstøtte?

A.

  • Prosessdesignforhold.
  • Byggemateriale til røret.
  • Designbelastning av rørene.
  • Kledning og isolasjon på rør.
  • Termiske krefter og forskyvning av rør.
  • Enkel inspeksjon, betjening og installasjon.

Sp. Er Amvil FIG 167 isolasjonsbeskyttelsesskjold egnet for både horisontale og vertikale rørinstallasjoner?

A. Ja, den er designet for å beskytte isolasjon effektivt i både horisontale og vertikale rørinstallasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellMålerLengdeMaterialeRørstørrelsetypenPris
ANVIL 0500340005 Isolasjonsbeskyttelsesskjold 3/8 To3/4in | AD8QVM 4LVA8 05003400051812 "Galvanisert3/8 til 3/4 "X1A144NOK
ANVIL 0500340013 Isolasjonsbeskyttelsesskjold 1/2 til 1 inn | AD8QVN 4LVA9 05003400131812 "Galvanisert1/2 til 1 "1A153NOK
ANVIL 0500340021 Insulation Protect Shield 3/4 To 1 1/2in | AD8QVP 4LVC1 05003400211812 "Galvanisert3/4 to 1-1/2"2A167NOK
ANVIL 0500340039 Isolasjonsbeskyttelsesskjold 3/4 til 2 tommer | AD8QVQ 4LVC2 05003400391812 "Galvanisert3/4 til 2 "3A184NOK
ANVIL 0500340047 Insulation Protect Shield 3/4 To 2 1/2in | AD8QVR 4LVC3 05003400471812 "Galvanisert3/4 to 2-1/2"4A190NOK
ANVIL 0500340054 12 i karbonstål isolasjonsbeskyttelsesskjold, 18 gauge | AD8QVT 4LVC4 05003400541812 "Galvanisert1 til 3 "5A198NOK
ANVIL 0500340062 Isolasjonsbeskyttelsesskjold 3/4 til 3 tommer | AD8QVU 4LVC5 05003400621812 "Galvanisert3/4 til 3 "6A206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL FIG 167 Isolasjonsbeskyttelsesskjerm, 2-1/2 tommers isolasjon