Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 2400326167 Strut Pipe Clamp Pipe 3 In | AD8CYJ 4HYE3

ANVIL 2400326167 Strut Pipe Clamp Pipe 3 In

På lager
Vare: AD8CYJ Modell: 2400326167Kryssreferanse: 4HYE3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrut Pipe Clamp
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Laste800 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For oppheng av ikke-isolerte stasjonære rørledninger

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteRørstørrelsePris
ANVIL 2400326027 Strut Pipe Clamp Pipe 1/2 In | AD8CYB 4HYD5 2400326027400 lb.1 / 2 "41NOK
ANVIL 2400326043 Strut Pipe Clamp Pipe 3/4 In | AD8CYC 4HYD6 2400326043600 lb.3 / 4 "42NOK
ANVIL 2400326068 Strut Pipe Clamp Pipe 1 In | AD8CYD 4HYD7 2400326068600 lb.1"53NOK
ANVIL 2400326084 Strut Pipe Clamp Pipe 1 1/4 In | AD8CYE 4HYD8 2400326084600 lb.1-1 / 4 "56NOK
ANVIL 2400326100 Strut Pipe Clamp Pipe 1 1/2 In | AD8CYF 4HYD9 2400326100800 lb.1-1 / 2 "67NOK
ANVIL 2400326126 Strut Pipe Clamp Pipe 2 In | AD8CYG 4HYE1 2400326126800 lb.2"75NOK
ANVIL 2400326142 Strut Pipe Clamp Pipe 2 1/2 In | AD8CYH 4HYE2 2400326142800 lb.2-1 / 2 "87NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 2400326167 Strut Pipe Clamp Pipe 3 In
95NOK / enhet