Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500303029 Bjelkeklemmestang størrelse 5/8 tommer galvanisert stål | AD8CYV 4HYF4

ANVIL 0500303029 Beam Clamp Rod Size 5/8 inch Galvanized Steel

På lager
Vare: AD8CYV Modell: 0500303029Kryssreferanse: 4HYF4
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemme
FinishSink belagt
Lengde2"
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Laste440 lb.
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse5 / 8 "
typenC-Type

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7325995000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For feste til W- og M-bjelker

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. LasteStangstørrelsePris
ANVIL 0500303037 Bjelkeklemmestang størrelse 3/4in galvanisert stål | AD8CYX 4HYF6 05003030372"500 lb.3 / 4 "182NOK
ANVIL 0500305008 Bjelkeklemmestang Størrelse 3/8in galvanisert stål | AD8CYZ 4HYF8 05003050081.75 "400 lb.3 / 8 "90NOK
ANVIL 0500305024 Bjelkeklemmestang Størrelse 5/8in galvanisert stål | AD8CZD 4HYG3 05003050242"440 lb.5 / 8 "140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500303029 Beam Clamp Rod Size 5/8 inch Galvanized Steel
164NOK / enhet