ANVIL 0500176102 Pipesadel justerbar med åkrør, 4 tommers størrelse

På lager
Vare: AE4NCA Modell: 0500176102Kryssreferanse: 5LWT9

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 070 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørsadel
FinishSvart
MaterialeStøpejern m / stålåke
Maks. Laste3800 lb.
Rørstørrelse4"
Standarder og godkjenningerAA-1192 (Type 38); WW-H-171-E (Type 39); MSS-SP-69 (Type 38)
typenJusterbar m / åk
Bredde3.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.007
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vertikal justering maksimum (14")
    • Vertikal justering minimum (9-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteRørstørrelsePris
ANVIL 0500176110 Pipesadel justerbar med åkrør, 5 tommers størrelse | AE4NCB 5LWU0 05001761103800 lb.5"5 331 NOK
ANVIL 0500176128 Pipesadel justerbar med åkrør, 6 tommers størrelse | AE4NCC 5LWU1 05001761283800 lb.6"5 100 NOK
ANVIL 0500176136 Pipesadel justerbar med åkrør, 8 tommers størrelse | AE4NCD 5LWU2 05001761363800 lbs.8"5 822 NOK
ANVIL 0500176144 Pipe Sadel Justerbar Med Ok Pipe, 10 tommers størrelse | AE4NCE 5LWU3 05001761443800 lb.10 "6 719 NOK
ANVIL 0500176151 Pipesadel justerbar med åkrør, 12 tommers størrelse | AE4NCF 5LWU4 05001761513800 lb.12 "6 805 NOK
ANVIL 0500176185 svart justerbar rørsetestøtte, 18 tommers størrelse | BT9PEL 0500176185--14 285 NOK
RFQ
ANVIL 0500176235 svart justerbar rørsetestøtte, 30 tommers størrelse | BT9PEN 0500176235--18 570 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500176102 Pipesadel justerbar med åkrør, 4 tommers størrelse
5 070 NOK / enhet