Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500008032 Bjelkeklemme, C-type, 3/4 tommers stangstørrelse, 500 lb | AD8CZE 4HYG4

ANVIL 0500008032 Bjelkeklemme, C-type, 3/4 tommers stangstørrelse, 500 lb

På lager
Vare: AD8CZE Modell: 0500008032Kryssreferanse: 4HYG4
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
133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemme
FinishPlain
Lengde2"
MaterialeFormbart jern
Maks. Laste500 lb.
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse3 / 4 "
typenC-Type

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7325995000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For feste til W- og M-bjelker

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeMaks. LasteStangstørrelsePris
ANVIL 0500303003 Bjelkeklemme C-type stang, 3/8 tommers størrelse | AD8CYR 4HYF1 0500303003Sink belagt1.75 "Galvanisert stål400 lb.3 / 8 "108NOK
ANVIL 0500303011 C-type bjelkeklemme, formbart jern, størrelse 1/2 tomme | AD8CYT 4HYF2 0500303011Sink belagt1.75 "Galvanisert stål400 lb.1 / 2 "99NOK
ANVIL 0500008024 C-type bjelkeklemme, 60 In-lb dreiemoment, 5/8 tommers stang | AD8CZC 4HYG2 0500008024Plain2"Formbart jern440 lb.5 / 8 "96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500008032 Bjelkeklemme, C-type, 3/4 tommers stangstørrelse, 500 lb
133NOK / enhet