Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0362168205 Reduksjonskobling 1-1/4 tomme x 1/2 tomme | AF9DNZ 29VE71

ANVIL 0362168205 Reduserende kobling 1-1 / 4 tommer x 1/2 tommer

På lager
Vare: AF9DNZ Modell: 0362168205Kryssreferanse: 29VE71
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
488NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi
Antall hull2
Utenfor Dia.2-7 / 64 "
Rørstørrelse1-1/4" x 1/2"
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.657
Skipets høyde (cm)6.12
Skipets lengde (cm)6.12
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7307199060

Produktvarianter

ProduktModellKlasseTilkoblingstypeMaterialeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0362175408 Reduksjonskobling 2 tommer x 1 tommer smidd stål | AF9CVN 29VE78 03621754083000Stikkontakt sveising-2-29 / 32 "2 "x 1"667NOK
ANVIL 0362175804 Reduksjonskobling 2 tommer x 1-1/ 4 tommer | AF9CVP 29VE79 03621758043000Stikkontakt sveising-2-29 / 32 "2 "x 1-1 / 4"587NOK
ANVIL 0362176208 Reduksjonskobling 2 tommer x 1-1/ 2 tommer | AF9CVQ 29VE80 03621762083000Stikkontakt sveising-2-29 / 32 "2 "x 1-1 / 2"593NOK
ANVIL 0362179202 Reduksjonskobling 2-1/2 tomme x 1 tomme | AF9CVR 29VE86 03621792023000Stikkontakt sveising-3-35 / 64 "2-1 / 2 "x 1"1 836 NOK
ANVIL 0361181209 Reduksjonskobling 4 tommer x 1-1/2 tommer | AF9DGA 29VC61 03611812093000gjenget-5.5 "4 "x 1-1 / 2"4 102 NOK
ANVIL 0361181308 Svart smidd stål reduksjonskobling, 4 X 2 i rør | AF9DGB 29VC62 03611813083000gjenget-5.5 "4 "x 2"4 044 NOK
ANVIL 0361181407 Reduksjonskobling 4 tommer x 2-1/2 tommer | AF9DGC 29VC63 03611814073000gjenget-5.5 "4 "x 2-1 / 2"4 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0362168205 Reduserende kobling 1-1 / 4 tommer x 1/2 tommer
488NOK / enhet