Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0362085201 Rørhette, 3/4 tommer, muffesveis, 3000 lb, stål | AF9DNK 29VE58

ANVIL 0362085201 Rørhette, 3/4 tommer, stikkveis, 3000 lb, stål

På lager
Vare: AF9DNK Modell: 0362085201Kryssreferanse: 29VE58
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi
Antall hull1
Utenfor Dia.1-27 / 64 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1598
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)1.91
Skipets bredde (cm)3.61
HS kode7307199060

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0362084402 Svart smidd stålhette, muffesveis, 1/8 tommers rør | AF9DNF 29VE54 036208440211 / 16 "1 / 8 "152NOK
ANVIL 0362084600 tykkvegget hette, muffesveis, 1/4 i rør | AF9DNG 29VE55 036208460027 / 32 "1 / 4 "140NOK
ANVIL 0362084808 Svart smidd stålhette, muffesveis, 3/8 tommers rør | AF9DNH 29VE56 036208480863 / 64 "3 / 8 "141NOK
ANVIL 0362085003 Rørhette, muffesveis, 1/2 tomme, 3000 lb, stål | AF9DNJ 29VE57 03620850031-1 / 5 "1 / 2 "95NOK
ANVIL 0362085409 Rørhette, 1 tomme, muffesveis, 3000 lb, stål | AF9DNL 29VE59 03620854091-47 / 64 "1"169NOK
ANVIL 0362085607 Svart smidd stålhette, klasse 3000, 1-1/4 tommers rør | AF9DNM 29VE60 03620856072-7 / 64 "1.25 "213NOK
ANVIL 0362085805 Smidde stålrørkoblinger, muffesveis, 1-1/2 tommers rør | AF9DNN 29VE61 03620858052.375 "1.5 "275NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0362085201 Rørhette, 3/4 tommer, stikkveis, 3000 lb, stål
120NOK / enhet