Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0362038408 Kryss, socket Weld End Style, 2 i rør, 1500 Psi | AH2MGK 29VE31

ANVIL 0362038408 Kryss, muffe sveiseende, 2 i rør, 1500 Psi

På lager
Vare: AH2MGK Modell: 0362038408Kryssreferanse: 29VE31

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 159 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
MonteringsmaterialeSvart smidd stål
Maks. Press1500 psi @ 150 grader F
Antall hull4
Utenfor Dia.3"
Rørstørrelse2"
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Planleggklasse 3000
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)10.77
Skipets lengde (cm)10.77
Skipets bredde (cm)10.77
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0362037400 2153 Forged Steel Coupling, Klasse 3000, 1/2 In NPT Hun | AF9DMB 29VE26 03620374003000 psi1-15 / 64 "1 / 2 "653NOK
ANVIL 0362037608 Smidd stålsokkel Weld Cross, 2000 PSI, 3/4 tommer | AF9DMC 29VE27 03620376083000 psi1.5 "3 / 4 "677NOK
ANVIL 0362037806 FIG 2153 Rørkryss, 1 i rør, muffe sveiseende stil | AF9DMD 29VE28 03620378063000 psi1 49 / 64 "1"783NOK
ANVIL 0362038002 Svart smidd stålkors, klasse 3000, -20 Til 550 grader. F | AF9DME 29VE29 03620380023000 psi2.125 "1.25 "909NOK
ANVIL 0362038200 Kryss, socket Weld End Style, 1-1/2 In Pipe, 3000 Psi | AF9DMF 29VE30 03620382003000 psi2.5 "1.5 "1 520 NOK
ANVIL 0362038804 Smidd stålsokkel Weld Cross, 3 In, 1000 PSI Max Pressure | AF9DMG 29VE32 03620388043000 psi4.5 "3"6 111 NOK
ANVIL 0362039000 Svart smidd stålkors, 3000 Psi, 2.5 In Pipe | AF9DMH 29VE33 03620390003000 psi3-15 / 64 "2.5 "4 253 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0362038408 Kryss, muffe sveiseende, 2 i rør, 1500 Psi
2 159 NOK / enhet