Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0361178205 Reducer 2 x 3/4 tommers smidd stål | AB8VLH 29JE99

ANVIL 0361178205 Reduksjon 2 x 3/4 tommers smidd stål

På lager
Vare: AB8VLH Modell: 0361178205Kryssref: 29JE99

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
571NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
Tilkoblingstypegjenget
Maks. Press3000 psi
Antall hull2
Utenfor Dia.3"
Rørstørrelse2 "x 3/4"
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0205
Skipets høyde (cm)8.59
Skipets lengde (cm)8.59
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0361176407 Reduser 1 x 3/4 tomme smidd stål | AB8VLG 29JE81 03611764071.75 "1 "x 3/4"223NOK
ANVIL 0361175003 Reduser 1/4 x 1/8 I smidd stål | AF8YFV 29JE67 03611750033 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"124NOK
ANVIL 0361175102 Reduser 3/8 x 1/8 I smidd stål | AF8YFW 29JE68 03611751027 / 8 "3 / 8 "x 1 / 8"130NOK
ANVIL 0361175201 Reduser 3/8 x 1/4 tomme smidd stål | AF8YFX 29JE69 03611752017 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"145NOK
ANVIL 0361175300 Reduser 1/2 x 1/8 I smidd stål | AF8YFY 29JE70 03611753001.125 "1 / 2 "x 1 / 8"135NOK
ANVIL 0361175409 Reduser 1/2 x 1/4 tomme smidd stål | AF8YFZ 29JE71 03611754091.125 "1 / 2 "x 1 / 4"145NOK
ANVIL 0361175508 Reduser 1/2 x 3/8 tommer smidd stål | AF8YGA 29JE72 03611755081.125 "1 / 2 "x 3 / 8"142NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361178205 Reduksjon 2 x 3/4 tommers smidd stål
571NOK / enhet