Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0361130602 Svart smidd stålkors, 2 tommers rør, 4 hull, gjenget | AF8YEP 29JE39

ANVIL 0361130602 Svart smidd stålkors, 2 tommers rør, 4 hull, gjenget

På lager
Vare: AF8YEP Modell: 0361130602Kryssref: 29JE39
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
2 771 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
Tilkoblingstypegjenget
Maks. Press3000 psi
Antall hull4
Utenfor Dia.3-5 / 16 "
Rørstørrelse2"
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1332
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7307110030

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0361129604 Svart smidd stålkors, 3000 Psi, 1/2 tommers rør | AF8YEK 29JE34 03611296041.5 "1 / 2 "635NOK
ANVIL 0361129802 Svart smidd stålkors, Fnpt-tilkobling, 3/4 tommers størrelse | AF8YEL 29JE35 03611298021 13 / 16 "3 / 4 "783NOK
ANVIL 0361130008 Svart smidd stålkors, gjenget tilkobling, 4 hull | AF8YEM 29JE36 03611300082.187 "1"1 176 NOK
ANVIL 0361130404 Svart smidd stålkryss, muffesveisekobling, 4 hull | AF8YEN 29JE38 03611304042-31 / 32 "1.5 "2 063 NOK
ANVIL 0361130800 Smidd stålkors, 300 Psi @ 550 grader. F, klasse 3000 | AF8YEQ 29JE40 03611308004"2.5 "6 058 NOK
ANVIL 0361131006 Smidd stålkryss, gjenget kobling, 4 hull, klasse 3000 | AF8YER 29JE41 03611310064.75 "3"7 638 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361130602 Svart smidd stålkors, 2 tommers rør, 4 hull, gjenget
2 771 NOK / enhet