Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0319902441 Plugg Galvanisert formbart jern 1 tomme | AF8YBG 29JD55

ANVIL 0319902441 Plug Galvanized Malleable Iron 1 inch

På lager
Vare: AF8YBG Modell: 0319902441Kryssref: 29JD55
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse300
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press2000 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse1"
Mettet damptrykk300 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
ANVIL 0319902482 Plugg Galvanisert formbart jern 1-1/4 tommer | AF8YBH 29JD56 03199024821500 psi @ 150 grader F WOG1.25 "138NOK
ANVIL 0319902524 Plugg Galvanisert formbart jern 1-1/2 tomme | AF8YBJ 29JD57 03199025241500 psi @ 150 grader F WOG1.5 "196NOK
ANVIL 0319902565 Plugg Galvanisert formbart jern 2 tommer | AF8YBK 29JD58 03199025651500 psi @ 150 grader F WOG2"238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0319902441 Plug Galvanized Malleable Iron 1 inch
88NOK / enhet