Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0318901410 Cap Malleable Iron 300 2-1 / 2 inch Npt

På lager
Vare: AA4EAD Modell: 0318901410Kryssref.: 12G536
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
1 523 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialFormbart jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press1000 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse2.5 "
Mettet damptrykk300 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4535
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307199080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
ANVIL 0318901261 ​​Cap formbart jern 300 1/4 tomme Npt | AA4DJM 12G112 03189012613002000 psi @ 150 grader F1 / 4 "300 psi204NOK
ANVIL 0318901287 Cap formbart jern 300 3/8 tommer Npt | AA4DJN 12G113 03189012873002000 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi191NOK
ANVIL 0318901303 Cap formbart jern 300 1/2 tomme Npt | AA4DJP 12G114 03189013033002000 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi200NOK
ANVIL 0318901329 Cap formbart jern 300 3/4 tommer Npt | AA4DJQ 12G115 03189013293002000 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi277NOK
ANVIL 0318901345 Cap formbart jern 1 tomme | AA4DJR 12G116 03189013453002000 psi @ 150 grader F1"300 psi378NOK
ANVIL 0318901360 Cap Formeable Iron 300 1-1/4 Inch Npt | AA4DJT 12G117 03189013603001500 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi359NOK
ANVIL 0318901386 Cap formbart jern 300 1-1/2 tomme Npt | AA4EAB 12G534 03189013863001500 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi513NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0318901410 Cap Malleable Iron 300 2-1 / 2 inch Npt
1 523 NOK / enhet