Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0310029400 Tee Svart formbart jern 150 1/4 tomme Npt | AE2BWA 4WGZ6

ANVIL 0310029400 Tee Black Malleable Iron 150 1/4 inch Npt

På lager
Vare: AE2BWA Modell: 0310029400Kryssreferanse: 4WGZ6
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1 / 4 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7307199080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
ANVIL 0310515606 T-skjorte formbart jern 300 1/4 tomme Npt | AA4DFK 12G040 0310515606Formbart jern3002000 psi @ 150 grader F1 / 4 "300 psi298NOK
ANVIL 0310515804 T-skjorte formbart jern 300 3/8 tommer Npt | AA4DFL 12G041 0310515804Formbart jern3002000 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi331NOK
ANVIL 0310516000 Tee formbart jern 300 1/2 tomme Npt | AA4DFM 12G042 0310516000Formbart jern3002000 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi424NOK
ANVIL 0310516208 Tee formbart jern 300 3/4 tommer Npt | AA4DFN 12G043 0310516208Formbart jern3002000 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi450NOK
ANVIL 0310516406 T-skjorte formbart jern 1 tomme | AA4DFP 12G044 0310516406Formbart jern3002000 psi @ 150 grader F1"300 psi542NOK
ANVIL 0310516604 T-skjorte formbart jern 300 1-1/4 tomme Npt | AA4DFQ 12G045 0310516604Formbart jern3001500 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi734NOK
ANVIL 0310516802 T-skjorte formbart jern 300 1-1/2 tomme Npt | AA4DFR 12G046 0310516802Formbart jern3001500 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi881NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0310029400 Tee Black Malleable Iron 150 1/4 inch Npt
99NOK / enhet