Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0310016605 90 Deg. Street Albow, Black Finish | AE2BUK 4WGV5

ANVIL 0310016605 90 Deg. Street Albue, svart finish

På lager
Vare: AE2BUK Modell: 0310016605Kryssreferanse: 4WGV5
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)16
HS kode7307199080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0310015607 90 Deg. Gatealbue, 1/8 tommers rør | AE2BUE 4WGU9 03100156071 / 8 "118NOK
ANVIL 0310015805 90 Deg. Street Albow, 1/4 tommers rør, klasse 150, formbart jern | AE2BUF 4WGV1 03100158051 / 4 "105NOK
ANVIL 0310016001 90 Deg. Street Albue, Fnpt X Mnpt, 3/8 tommers rør | AE2BUG 4WGV2 03100160013 / 8 "97NOK
ANVIL 0310016209 90 Deg. Street Albow, Class 150, Fnpt X Mnpt, -20 To 350 Deg F | AE2BUH 4WGV3 03100162091 / 2 "108NOK
ANVIL 0310016407 90 Deg. Gatealbue, 3/4 tommers rør, 300 psi, -20 til 150 grader F | AE2BUJ 4WGV4 03100164073 / 4 "99NOK
ANVIL 0310016803 90 Deg. Street Albow, Fnpt X Mnpt End Style, 150 lbs. | AE2BUL 4WGV6 03100168031.25 "211NOK
ANVIL 0310017009 90 Deg. Gatealbue, 1-1/2 tomme nominell størrelse | AE2BUM 4WGV7 03100170091.5 "293NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0310016605 90 Deg. Street Albue, svart finish
151NOK / enhet