Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0300032208 Tee Svart Støpejern 125 1-1/4 Inch Npt | AD8LBD 4KUT9

ANVIL 0300032208 Tee svart støpejern 125 1-1 / 4 tommer Npt

På lager
Vare: AD8LBD Modell: 0300032208Kryssreferanse: 4KUT9
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
253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialCast Iron
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press175 psi @ -20 grader til 150 grader F.
Rørstørrelse1.25 "
Mettet damptrykk125 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
ANVIL 0310515606 T-skjorte formbart jern 300 1/4 tomme Npt | AA4DFK 12G040 0310515606Formbart jern3002000 psi @ 150 grader F1 / 4 "300 psi298NOK
ANVIL 0310515804 T-skjorte formbart jern 300 3/8 tommer Npt | AA4DFL 12G041 0310515804Formbart jern3002000 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi331NOK
ANVIL 0310516000 Tee formbart jern 300 1/2 tomme Npt | AA4DFM 12G042 0310516000Formbart jern3002000 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi424NOK
ANVIL 0310516208 Tee formbart jern 300 3/4 tommer Npt | AA4DFN 12G043 0310516208Formbart jern3002000 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi450NOK
ANVIL 0310516406 T-skjorte formbart jern 1 tomme | AA4DFP 12G044 0310516406Formbart jern3002000 psi @ 150 grader F1"300 psi542NOK
ANVIL 0310516604 T-skjorte formbart jern 300 1-1/4 tomme Npt | AA4DFQ 12G045 0310516604Formbart jern3001500 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi734NOK
ANVIL 0310516802 T-skjorte formbart jern 300 1-1/2 tomme Npt | AA4DFR 12G046 0310516802Formbart jern3001500 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi881NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0300032208 Tee svart støpejern 125 1-1 / 4 tommer Npt
253NOK / enhet