Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANTHES 11009 Eksosregnhette 3 x 3-3/16 tommer | AD6DZP 44Z122

ANTHES 11009 Eksosregnhette 3 x 3-3/16 Tommer

På lager
Vare: AD6DZP Modell: 11009Kryssreferanse: 44Z122
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegnhette for eksos
FARGEGrå
For bruk påVertikale eksosstabler
Maks. Eksos OD3-3 / 16 "
Min. Eksos OD3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8708925000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
ANTHES 11001 Regnhette for eksos 1 x 1-3 / 16 tommer | AD6DZF 44Z114 11001Grå152NOK
ANTHES 11002 Regnhette for eksos 1-1 / 4 x 1-7 / 16 tommer | AD6DZG 44Z115 11002Grå174NOK
ANTHES 11003 Regnhette for eksos 1-1 / 2 x 1-11 / 16 tommer | AD6DZH 44Z116 11003Grå163NOK
ANTHES 11004 Regnhette for eksos 1-3 / 4 x 1-15 / 16 tommer | AD6DZJ 44Z117 11004Grå167NOK
ANTHES 11005 Regnhette for eksos 2 x 2-3 / 16 tommer | AD6DZK 44Z118 11005Grå182NOK
ANTHES 11006 Avtrekksregnslokk 2-1/4 x 2-7/16 tommer | AD6DZL 44Z119 11006Grå184NOK
ANTHES 11007 Regnhette for eksos 2-1 / 2 x 2-11 / 16 tommer | AD6DZM 44Z120 11007Grå194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANTHES 11009 Eksosregnhette 3 x 3-3/16 Tommer
206NOK / enhet