Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 88-356 Kjemikalieresistent hanske 17 mil Størrelse 8 1 Par | AB3DLD 1RL40

ANSELL 88-356 Kjemikaliebestandig hanske 17 mil Størrelse 8 1 Par

På lager
Vare: AB3DLD Modell: 88-356Kryssreferanse: 1RL40
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
23NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemikaliebestandige hansker
FARGEBlå
MansjettRosa
Lengde12 "
Liner Materialufôret
Materialelatex
Størrelse8
Støttet / støttes ikkeUegnet
Tykkelse17mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode4015191050
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: God følsomhet og smidighet, høy motstandskraft mot kjemikalier, hakk, punkteringer og slitasje

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 88-356 Kjemikalieresistent hanske 17 mil Størrelse 7 1 Par | AB3DLC 1RL39 88-356723NOK
ANSELL 88-356 Kjemikalieresistent hanske 17 mil Størrelse 9 1 Par | AB3DLE 1RL41 88-356923NOK
ANSELL 88-356 Kjemikaliebestandig hanske 17 mil Størrelse 10 1 par | AB3DLF 1RL42 88-3561023NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 88-356 Kjemikaliebestandig hanske 17 mil Størrelse 8 1 Par
23NOK / enhet