Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 72-400 kuttbestandige hansker koboltblå størrelse 7 | AG2ACC 30ZC50

ANSELL 72-400 kuttbestandige hansker koboltblå størrelse 7

På lager
Vare: AG2ACC Modell: 72-400Kryssreferanse: 30ZC50

Få tak i det Mai 6, mandag
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkNei
ANSI kuttet gram2346
ANSI / ISEA Slitasje nivå0
ANSI / ISEA Cut Level4
ANSI / ISEA punkteringsnivå0
BakmaterialeStål/Glassfiber/Nylon
Beleggdekningubestrøket
Overflatebehandlingubestrøket
Belegningsmaterialeubestrøket
FARGEKoboltblå
MansjettStrikke
KuttClute
Klipp motstandsdyktigJa
FingerstilFull
Måler10
Håndambidextrous
Lengde8"
Liner MaterialStål/Glassfiber/Nylon
PunkteringsbestandigNei
Størrelse7
Foreslått bruksmiljøTørk
Tommelstilambidextrous
VektMedium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode6116999530

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
ANSELL 72-400 kuttbestandige hansker koboltblå størrelse 8 | AG2ACD 30ZC51 72-4008.5 "8134NOK
ANSELL 72-400 kuttbestandige hansker koboltblå str 9 | AG2ACE 30ZC52 72-4009"9134NOK
ANSELL 72-400 kuttbestandige hansker koboltblå str 10 | AG2ACF 30ZC53 72-4009.5 "10131NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 72-400 kuttbestandige hansker koboltblå størrelse 7
134NOK / enhet