Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 37-676 Kjemikaliebestandig hanske, grønn, 15 mil, nitril | AD2JNZ 3PXA6

ANSELL 37-676 Kjemikaliebestandig hanske, grønn, 15 mil, nitril

På lager
Vare: AD2JNZ Modell: 37-676Kryssreferanse: 3PXA6

Få tak i det Mai 6, mandag
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemikaliebestandige hansker
FARGEGrønn
MansjettRett
FinishGrov
Lengde13 "
Liner MaterialFlock
MaterialeNitril
Størrelse7
Støttet / støttes ikkeUegnet
Tykkelse15mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode4015191050
OpprinnelseslandMY

Produktdetaljer:

    • Konstruert med høyytelses nitrilforbindelse for å levere en kombinasjon av kjemisk motstand og styrke i både våte og tørre arbeidsmiljøer
    • Helt gjenbrukbar med uovertruffen slitestyrke
    • Leveres med en omvendt pastillfinish for å forbedre grepet

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 37-676 Kjemikaliebestandig hanske 15 mil Størrelse 8 1 par | AD2JPA 3PXA7 37-676846NOK
ANSELL 37-676 Kjemikaliebestandig hanske 15 mil Størrelse 9 1 par | AD2JPB 3PXA8 37-676946NOK
ANSELL 37-676 Kjemikaliebestandig hanske 15 mil Størrelse 10 1 par | AD2JPC 3PXA9 37-6761046NOK
ANSELL 37-676 Kjemikaliebestandig hanske 15 mil Størrelse 11 1 par | AD2JPD 3PXC1 37-6761146NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 37-676 Kjemikaliebestandig hanske, grønn, 15 mil, nitril
46NOK / enhet