Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 37-200 Kjemikaliebestandig hanske Grønn Størrelse 10 | AD6MQF 46C476

ANSELL 37-200 Kjemikaliebestandig hanske Grønn størrelse 10

På lager
Vare: AD6MQF Modell: 37-200Kryssreferanse: 46C476
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
12NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemisk Resistan-hanske
FARGEGrønn
MansjettRett
FinishKlorert
Lengde12 / 3 / 4 "
Liner Materialufôret
MaterialeNitril
Størrelse10
Støttet / støttes ikkeUegnet
Tykkelse8mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode4015191050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Enestående motstandsdyktighet mot et bredt spekter av kjemikalier, inkludert aromatiske løsningsmidler, petroleumsoppløsningsmidler og dyrefett

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 37-200 Kjemikaliebestandig hanske Grønn Størrelse 7 PR | AD6MQC 46C473 37-200712NOK
ANSELL 37-200 Kjemikaliebestandig hanske Grønn størrelse 8 | AD6MQD 46C474 37-200812NOK
ANSELL 37-200 Chemical Resistan Glove Green Størrelse 11 PR | AD6MQG 46C477 37-2001112NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 37-200 Kjemikaliebestandig hanske Grønn størrelse 10
12NOK / enhet