Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-627 Kuttesistente hansker Grå 10 PR | AC3BGW 2RB14

ANSELL 11-627 Kuttbestandige hansker Grå 10 PR

På lager
Vare: AC3BGW Modell: 11-627Kryssreferanse: 2RB14

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI / ISEA Slitasje nivå6
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå5
BeleggdekningPalm
Belegningsmaterialepolyuretan
FARGEGrå
MansjettStrikke
KuttClute
Klipp motstandsdyktigJa
FingerstilFull
Liner MaterialHøyytelses polyetylen / Dyneema (R)
PunkteringsbestandigJa
Størrelse10
Foreslått bruksmiljøTørr / lett olje
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode6116105530
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 11-627 Beskyttelseshansker Grå 6 PR | AC3BGR 2RB10 11-627666NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-627 Kuttbestandige hansker Grå 10 PR
66NOK / enhet