Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81108-06 Cap Forkrommet messing 125 3/8 tommers Fnpt | AC3KMX 2UEG9

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81108-06 Cap forkrommet messing 125 3/8 tommers Fnpt

På lager
Vare: AC3KMX Modell: 81108-06Kryssreferanse: 2UEG9
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
59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialForkrommet messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81108-08 Cap Forkrommet messing 125 1/2 tomme Fnpt | AC3KMY 2UEH1 81108-081 / 2 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81108-12 Cap Forkrommet messing 125 3/4 tommers Fnpt | AC3KMZ 2UEH2 81108-123 / 4 "103NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81108-16 Cap Forkrommet messing 125 1 Tommers Fnpt | AC3KNA 2UEH3 81108-161"162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81108-06 Cap forkrommet messing 125 3/8 tommers Fnpt
59NOK / enhet