Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706127-02 Tee Messing 1/8 In Mnpt x Fpt | AG6TBM 46M430

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706127-02 Tee Messing 1/8 In Mnpt x Fpt

På lager
Vare: AG6TBM Modell: 706127-02Kryssreferanse: 46M430

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
204NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT x MNPT x FNPT
Lengde1 13 / 64 "
Maks. Press1200 psi
Utenfor Dia.9 / 16 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706127-08 Tee Messing 1/2 tomme Mnpt x Fpt | AG6TBK 46M428 706127-081 13 / 64 "1"1 / 2 "1 057 NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706127-04 Tee Messing 1/4 tomme Mnpt x Fpt | AG6TBL 46M429 706127-041 45 / 64 "11 / 16 "1 / 4 "369NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706127-02 Tee Messing 1/8 In Mnpt x Fpt
204NOK / enhet