Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706125-06 sekskantplugg lav bly messing 1000 Psi | AF7FAC 20XN80

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706125-06 sekskantplugg lavt bly messing 1000 Psi

På lager
Vare: AF7FAC Modell: 706125-06Kryssref: 20XN80

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantplugg
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706125-02 sekskantplugg lav bly messing 1000 Psi | AF7FAA 20XN78 706125-021000 psi1 / 8 "41NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706125-04 sekskantplugg lav bly messing 1000 Psi | AF7FAB 20XN79 706125-041000 psi1 / 4 "71NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706125-08 sekskantplugg lav bly messing 750 Psi | AF7FAD 20XN81 706125-08750 psi1 / 2 "137NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706125-06 sekskantplugg lavt bly messing 1000 Psi
93NOK / enhet