Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 1465X6 Union albuekompresjon messing 3/8 tommers rør | AH3PXQ 32WG50

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1465X6 Union Albue kompresjon messing 3/8 tommers rør

På lager
Vare: AH3PXQ Modell: 1465X6Kryssreferanse: 32WG50

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
247NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion albue
TilkoblingKomprimering
Lengde0.8 "
MaterialeMessing
Trykk150
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 8 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 1465X4 Union Elbow Compression Messing 150 psi | AH3PXP 32WG49 1465X40.63 "1 / 4 "237NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 1465X8 Union albuekompresjon messing 1/2 tommers rør | AH3PXR 32WG51 1465X80.94 "1 / 2 "470NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1465X6 Union Albue kompresjon messing 3/8 tommers rør
247NOK / enhet