ANDERSEN 38HW47 Antifatigue Matte Sort 22 x 5 fot | AH8DHZ

ANDERSEN 38HW47 Antifatigue Matte Sort 22 x 5 fot

På lager
Vare: AH8DHZ Modell: 38HW47

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 841 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntimotthetsmatte
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeLukket celleskum
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde5ft.
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterTextured
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse1 / 2 "
Bredde1 '8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6288
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeUnderlagsmaterialeFARGEOverflatematerialeTykkelseBreddeSakLengdePris
ANDERSEN 04140000023000 Pute Max (tm) Mat 2 fot x 3 fot Svart | AD2UMG 3UFC7 04140000023000PVC-nitrilLukket celle vinyl nitrilskumSvartNitril5 / 8 "2ft.Antimotthetsmatte3ft.879NOK
ANDERSEN 04140000035000 Pute Max (tm) Mat 3 fot x 5 fot Svart | AD2UMH 3UFC9 04140000035000PVC-nitrilLukket celle vinyl nitrilskumSvartNitril5 / 8 "3ft.Antimotthetsmatte5ft.1 969 NOK
ANDERSEN 04210000023100 Hog Heaven (tm) Matte 2 ft x 2 føtter 9 tommer svart | AD2WKE 3VFR4 04210000023100NitrilgummiPVC-nitrilSvartNitril5 / 8 "2ft.Antimotthetsmatte2 '9 "182NOK
ANDERSEN 04230020023100 Hog Heaven(tm) Mat 2 x 2 Feet 9 Tommer Svart Med Gul | AD2WKF 3VFR6 04230020023100NitrilgummiPVC-nitrilSvart med gul stripete kantNitril5 / 8 "2ft.Antimotthetsmatte2 '9 "1 106 NOK
ANDERSEN 04210000035100 Hog Heaven(tm) Mat 33 In x 4 Feet 10 Inch Black | AD2WKG 3VFR8 04210000035100NitrilgummiPVC-nitrilSvartNitril5 / 8 "33 "Antimotthetsmatte4 '10 "1 434 NOK
ANDERSEN 04230020035100 Hog Heaven(tm) Mat 33 In x 4 Feet 10 Inch Svart/gul | AD2WKH 3VFT1 04230020035100NitrilgummiPVC-nitrilSvart med gul stripete kantNitril5 / 8 "33 "Antimotthetsmatte4 '10 "2 401 NOK
ANDERSEN 04210000312100 Hog Heaven(tm) Mat 33 In x 11 Feet 10 Inch Black | AD2WKJ 3VFT3 04210000312100NitrilgummiPVC-nitrilSvartNitril5 / 8 "33 "Antimotthetsmatte11 '10 "6 733 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSEN 38HW47 Antifatigue Matte Sort 22 x 5 fot
1 841 NOK / enhet