Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 424.37 Sand/løs sedimentsonde med håndtak, 1-1/4 tomme dia., 24 tommer lengde | AF4ZQU 9TAZ2

AMS 424.37 Sand/løs sedimentsonde med håndtak, 1-1/4 tomme dia., 24 tommer lengde

På lager
Vare: AF4ZQU Modell: 424.37Kryssreferanse: 9TAZ2
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
3 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSedimentprobe
Diameter1 1 / 4 "
Lengde24 "
typenSand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.918
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 424.37 Sand/løs sedimentsonde med håndtak, 1-1/4 tomme dia., 24 tommer lengde
3 392 NOK / enhet