Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL W-30 Bar Wrecking 24 In | AD7BFC 4DC14

AMPCO METAL W-30 Bar Wrecking 24 In

På lager
Vare: AD7BFC Modell: W-30Kryssref: 4DC14
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
3 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-gnistrende Wrecking Bar
FARGENaturlig
Diameter3 / 4 "
MaterialeHøy styrke nikkel aluminium bronse
Total lengde24 "
Samlet bredde1.25 "
Pry Bar-underkategoriKnuste barer
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8205593010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL W-30 Bar Wrecking 24 In
3 437 NOK / enhet